Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PLE-0I2 Crimpeinsatz Solar-Steckverbinder geeignet für MC4 2.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen) TOOLCRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818646-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818646
EAN/GTIN:
     4016138806649
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
toolcraft crimpeinsatz
crimpeinsätze solar
TOOLCRAFT PLE-0I2 Crimpeinsatz Solar-Steckverbinder geeignet für MC4 2.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen) TOOLCRAFT PZ-500

Photovoltaik und Solar-Steckverbinder Quetschbereich: 2.5 bis 6 mm²

Crimpeinsätze für TOOLCRAFT PZ-500 Crimpzange

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Solar-Steckverbinder · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Passend für Modell (Zangen): PZ-500 · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 2.5 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 10 · Quetschbereich AWG (min.): 14 · geeignet für: MC4

Weitere Informationen:
Quetschbereich:
2.5 bis 6 mm²
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Passend für Modell (Zangen):
PZ-500
geeignet für:
MC4
Anwendungsbereich:
Solar-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
818646
Quetschbereich AWG (max.):
10 awg
Quetschbereich AWG (min.):
14 awg
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
2.5 mm²
Produkt-Art:
Crimpeinsatz
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 818646, PLE-0I2, presszangen-system, pz-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 25,71*
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 25,73*
€ 7,95*
ab € 22,12*
€ 31,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,92*
Sonstiges
Toolcraft
430461
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.