Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe 100 ELA024 Universal-Etiketten 105 x 148.5 mm Papier Weiß 400 St. Permanent haftend Tintenstrahldrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818221-BP
Hersteller:
     May + Spies
Herst.-Nr.:
     ELA024
EAN/GTIN:
     4260167150093
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Europe 100 ELA024 Universal-Etiketten 105 x 148.5 mm Papier Weiß 400 St. Permanent Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Exzellente Klebkraft für eine zuverlässige Anwendung
Sicherer Druckerdurchlauf durch Rundum-Sicherheitskante
Klares Druckbild, kein Verwischen
Für alle gängigen Drucker und Kopierer geeignet

Die europe100 Universal-Etiketten in Premium-Qualität zeichnen sich durch exzellente Klebkraft, ein klares Druckbild und ihren sicheren Druckerdurchlauf aus. Perfekt für alle Anwendungen im Büro und zu Hause. Für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.

europe100 bietet Ihnen eine Vielzahl an hilfreichen Produkten für den Gebrauch im Büro und zu Hause. Zu einem fairen Preis erhalten Sie hervorragend haftende Etiketten, hochglänzende Fotopapiere, Overhead- und T-Shirt-Folien.

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Breite: 105 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 148.5 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 100 Blatt

Lieferumfang:
Etiketten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Europe 100
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
148.5 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
105 x 148.5 mm
Etiketten-Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
100 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 16,07*
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 16,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,07*
€ 19,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,1101* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.