Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe 100 ELA010 Universal-Etiketten 70 x 36 mm Papier Weiß 2400 St. Permanent haftend Tintenstrahldrucker, La


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-818212-BP
Hersteller:
     May + Spies
Herst.-Nr.:
     ELA010
EAN/GTIN:
     4260167150239
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Europe 100 ELA010 Universal-Etiketten 70 x 36 mm Papier Weiß 2400 St. Permanent Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung

Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Exzellente Klebkraft für eine zuverlässige Anwendung
Sicherer Druckerdurchlauf durch Rundum-Sicherheitskante
Klares Druckbild, kein Verwischen
Für alle gängigen Drucker und Kopierer geeignet

Die europe100 Universal-Etiketten in Premium-Qualität zeichnen sich durch exzellente Klebkraft, ein klares Druckbild und ihren sicheren Druckerdurchlauf aus. Perfekt für alle Anwendungen im Büro und zu Hause. Für alle gängigen Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer geeignet.

europe100 bietet Ihnen eine Vielzahl an hilfreichen Produkten für den Gebrauch im Büro und zu Hause. Zu einem fairen Preis erhalten Sie hervorragend haftende Etiketten, hochglänzende Fotopapiere, Overhead- und T-Shirt-Folien.

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Breite: 70 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 36 mm · Etiketten-Material: Papier · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 100 Blatt

Lieferumfang:
Etiketten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2400 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Europe 100
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
36 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
70 x 36 mm
Etiketten-Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
100 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 15,35*
Lager 102
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 15,36*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,33*
€ 20,30*
7 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,60*
€ 25,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
1 Packung enthält 100 Bögen (ab € 0,1009* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.