Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-818209-BP Herst.-Nr.: L6129-20 EAN/GTIN: 4004182048382 |
| |
|
| | |
| Avery-Zweckform L6129-20 Typenschild-Etiketten Ø 30 mm Polyester-Folie Silber 960 St. Permanent haftend Laserdrucker,Kopierer,Handbeschriftung
Avery Zweckform L6129-20 Typenschild-Etiketten, Ø 30 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Strapazierfähige, silberne Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), wasser- und reißfest Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei Ideal zur Inventarisierung, Bauteilkennzeichnung, Lager- und Regalkennzeichnung oder als Typenschilder im Innen- und Außenbereich Für alle gängigen s/w-Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Die silberfarbenen, strapazierfähigen Typenschild-Etiketten L6129-20 im runden Format Ø 30 mm von AVERY ZWECKFORM wurden speziell für die sichere und professionelle Inventarisierung und Bauteilkennzeichnung entwickelt. 960 matt beschichtete Folien-Etiketten aus Polyester auf 20 Bogen. Die Typenschilder sind extrem strapazierfähig, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis +150°C), abwaschbar, wasser- und reißfest. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur Kennzeichnung von Inventar und Firmeneigentum, insbesondere IT-Geräten und elektronischen Komponenten. Gestalten und drucken Sie Ihre Typenschilder schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen schwarz/weiß Laser-Drucker. Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert.
Technische Daten: Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Beschriften,Hervorheben,Markieren,Kennzeichnen,Ordnen,Organisieren,Sichern,Inventar- & Eigentumskennzeichnung · Etiketten-Breite: 30 mm · Etiketten-Form: abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 30 mm · Etiketten-Material: Polyester-Folie · Etiketten-Ø: 30 mm · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Kopierer,Handbeschriftung · Haftung (Klebstoff): Permanent haftend · Herstellerfarbe: Silber · Packungsinhalt (Blatt): 20 Blatt
Lieferumfang: Etiketten.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 960 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | Avery-Zweckform | Haftung (Klebstoff): | Permanent haftend | Etiketten-Ø: | 30 mm | Etiketten-Form: | abgerundete Ecken | Etiketten-Höhe: | 30 mm | Etiketten-Material: | Polyester-Folie | Etiketten-Größe: | Ø 30 mm | Etiketten-Anwendung: | Beschriften | Hervorheben | Markieren | Kennzeichnen | Ordnen | Organisieren | Sichern | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Etiketten-Breite: | 30 mm | Farbe: | grau | Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel): | Laser | Kopie | Packungsinhalt (Blatt): | 20 Blatt | Format: | DIN A4 | Bedruckbar: | Ja | Geeignet für (Drucktechnologien): | Laserdrucker | Kopierer | Handbeschriftung | Produkt-Art: | Typenschild-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, typenschild etiketten, 04004182048382, Avery-Zweckform, L6129-20, etiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 20,21* | € 27,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,51* | € 28,03* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,86* | € 29,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,16* | € 30,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,45* | € 36,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,02756* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|