Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik M327 Sperrholzplatten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817942-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M327
EAN/GTIN:
     4006094327005
Suchbegriffe:
Sperrholz
sperrholz
Sperrholzplatten

4 Holzplatten aus Birkensperrholz für Laubsägearbeiten aller Art. Größe der Platten 210 x 296 mm ( DIN A4 ). Stärke der Platten 3 mm.

Technische Daten:
Inhalt: 4 St. · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 296 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B) 296 mm x 210 mm
Produktabmessung, Länge:
296 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Donau Elektronik
Weitere Suchbegriffe: Donau Elektronik, M327
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 18,26*
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 18,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,26*
€ 21,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,33*
€ 18,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.