|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-817913-BP Herst.-Nr.: RM10 EAN/GTIN: 4014991540113 |
| |
|
|  |  |
 | Donau Elektronik RM10 Teleskop Magnet Magnetheber
Teleskop Magnet
bis 470 mm ausziehbar
Ideal für professionelle Anwendungen. Verchromt mit Kunststoffgriff und Clip.
Ausstattung: Bis 470 mm ausziehbar · Eingeschoben nicht länger als ein Schraubendreher. Länge ca. 150 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 470 mm
Lieferumfang: Teleskopmagnet.
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 470 mm | Produkt-Art: | Magnetheber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04014991540113, 4014991540113, Donau Elektronik, RM10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,16* | ab € 1,74* | € 2,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,52* | € 3,10* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 2,67* | € 3,81* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,64* | € 6,05* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 1,60* | € 6,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|