Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817771-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     510
EAN/GTIN:
     4014991103516
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
kernbohrständer
Donau Elektronik Bohrständer Arbeitshöhe (max.): 30 mm

Bohrständer inkl. Tischklemmen

Höhe 210 mm

Das ideale Präzisions-Hilfsmittel für alle Kleinbohrmaschinen auch Fremdfabrikate. Höchste Genauigkeit durch dreifache Führung aus Metall. Horizontal und vertikal verwendbar. Mit 2 Zwingen am Tisch fixierbar. Besonders bei präzisen Bohrungen unerlässlich. Ideales Hilfsmittel bei Einsatz der flexiblen Welle. Stufenlos verstellbar in Höhe und Bohrtiefe mit Tiefenanschlag. - Gesamthöhe 210 mm - Sockel 100 x 120 mm - Bohrtiefe max. 30 mm - Höhenverstellbereich 0 - 100 mm - Lieferung mit 2 Tischklemmen.

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 30 mm · Gewicht: 385 g · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Spannhals-Durchmesser: 44 mm · Stand-Fläche: 100 x 120 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Marke:
Donau Elektronik
Spannhals-Durchmesser:
44 mm
Arbeitshöhe (max.):
30 mm
Stand-Fläche:
100 x 120 mm
Gewicht:
385 g
Produkt-Art:
Bohrständer
Weitere Suchbegriffe: 4014991103516, Donau Elektronik, 510, Bohrmaschinenständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,78*
€ 35,88*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 35,89*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 53,41*
€ 69,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.