Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik M53 Diamant Nadelfeilen 10-tlg Länge 140 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-817755-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     M53
EAN/GTIN:
     4014991804536
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeile
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeilen Satz
diamant-nadelfeile flach
Donau Elektronik M53 Diamant Nadelfeilen 10-tlg Länge 140 mm 1 St.

Diamant Nadelfeilen 10-tlg

10 Feilen mit Diamantbeschichtung für harte Materialien wie Stahl, Glas, Keramik. Lieferung mit praktischer Aufbewahrungstasche: flach, rund, halbrund, dreikant, vierkant.

Ausstattung:
Hieblänge ca. 70 mm · Isolierter Schaft.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Marke:
Donau Elektronik
Weitere Suchbegriffe: diamant nadelfeile, Donau Elektronik, M53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.