Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 02TR01050 Blindnietmutternzange 265 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816330-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     02TR01050
EAN/GTIN:
     8423552050644
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
bralo blindnietmutternzange
blindnietmutternzange
Bralo 02TR01050 Blindnietmutternzange 265 mm

Handzange für Blindnietmuttern TR 105

Die Handzange Bralo TR-105 ist ein leichtes und ergonomisches Gerät, einfach zu bedienen und zu warten. Es handelt sich um ein zuverlässiges Werkzeug, das für den professionellen Einsatz an schwer zugänglichen Bereichen konzipiert wurde.

Ausstattung:
Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Nietkapazität für Blindnietmuttern von 3 bis 6 mm · Hebel und Verankerungen aus hochwertigen Stahl · Ergonomische Griffe vereinfachen das Nieten · Anwendungsbereich: M3, M4, M5 und M6.

Technische Daten:
Gewicht: 670 g · Material: Gussaluminium · Nietdurchmesser (max.): 7.5 mm · Nietdurchmesser (min.): 3 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Weitere technische Daten: Hub: 7,5 mm.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Marke:
Bralo
Material:
Gussaluminium
Nietdurchmesser (max.):
7.5 mm
Nietdurchmesser (min.):
3 mm
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Blindnietmutternzange
Weitere Suchbegriffe: 8423552050644, Bralo, 02TR01050, TR-105, Nietzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,17*
€ 52,89*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 52,90*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 64,60*
€ 82,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.