Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 92BM00750 Blindnietzange 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816317-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     92BM00750
EAN/GTIN:
     8423552050699
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange 2,4-5,0mm
Bralo 92BM00750 Blindnietzange 250 mm 1 St.

Blindnietzange BM-45

Ausstattung:
Blindniete bis 5 mm Kopfdurchmesser · Ergonomische Griffe vereinfachen das Nieten · Kleinvolumen · Zangenkörper aus Gussaluminium · Hebelarm aus gefaltetem Stahlband · Schließring.

Technische Daten:
Anzahl Mundstücke: 4 · Gewicht: 530 g · Material: Gussaluminium · Nietdurchmesser (max.): 5 mm · Nietdurchmesser (min.): 2.4 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Hub: 5 mm

Lieferumfang:
4 Mundstücke · Montageschlüssel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Bralo
Material:
Gussaluminium
Nietdurchmesser (max.):
5 mm
Nietdurchmesser (min.):
2.4 mm
Anzahl Mundstücke:
4
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Blindnietzange
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, blindnietzange bralo, 8423552050613, Bralo, 92BM00750, BM-45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,26*
€ 4,00*
ab € 12,34*
€ 18,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.