Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex TwinForce 73 72 180 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816253-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 72 180
EAN/GTIN:
     4003773074779
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Knipex TwinForce 73 72 180 Werkstatt Kraft-Seitenschneider mit Facette 180 mm

Hochleistungs-Seitenschneider TwinForce

Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk
Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion
Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial
Für grobes und feinstes Schneiden
Wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet

Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion. Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial. Für grobes und feinstes Schneiden. Wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet. Für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle. Hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Extrem leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand · Schneidet noch mal 50 % leichter als der bewährte KNIPEX-Kraftseitenschneider · Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten und Bandmaterial · Wenig Schnittschlag wodurch die Hand geschont und die Muskeln und Sehnen entlastet werden · Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle · Hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl geschmiedet und ölgehärtet.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 280 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,poliert · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Schneidwerte (max.) harter Draht: 3.2 mm · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 4.6 mm · Schneidwerte (max.) piano Draht: 3.0 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 5.5 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Marke:
Knipex
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | poliert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
73 72 180
Schneidwerte (max.) harter Draht:
3.2 mm
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
4.6 mm
Schneidwerte (max.) piano Draht:
3.0 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
5.5 mm
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Kraft-Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: knipex kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, 4003773074779, Knipex, 73 72 180, TwinForce, 763-8160
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 37,34*
€ 44,44*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 37,40*
€ 44,47*
1
€ 4,90*
ab € 37,03*
€ 45,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,36*
€ 45,42*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 54,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.