| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815866-BP Herst.-Nr.: 23 100 EAN/GTIN: 4006274231009 |
| |
|
| | |
| Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) 18teilig 23 100
Spezialsatz für Innensechskantschrauben 6,3 mm + 12,5 mm (1/4" + 1/2") 18tlg.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 18teilig
Lieferumfang: Für 6,3 mm (1/4") Vierkantantrieb und Anziehdrehmomente bis 25 Nm: Gr. 2 - 6 mm · Für 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb und Anziehdrehmomente von 25 - 210 Nm: Gr. 6 - 14 mm kurze Version 55 mm und Gr. 5 - 12 mm lange Version 100 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Proxxon Industrial | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 18teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | 1/2" (12.5 mm) | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4 zoll, bit-satz, knarrenkasten proxxon, Proxxon Industrial, 23 100 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,63* | € 47,74* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,92* | € 51,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,01* | € 53,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 45,82* | € 60,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,63* | € 62,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 46,63* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|