Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815837 Zylinderschrauben M4 10 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff, Polyamid 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815837-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815837
EAN/GTIN:
     4016138168891
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT 815837 Zylinderschrauben M4 10 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St.

Zylinderschrauben DIN 84 Kunststoff

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M4 · ISO-Norm: ISO 1207 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Kunststoff | Polyamid
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M4
weitere Zulassungen, Normen:
ISO 1207
DIN-Norm:
DIN 84
ISO-Norm:
ISO 1207
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,64*
Lager 102
147
1
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.