| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815756-BP Herst.-Nr.: 815756 EAN/GTIN: 4016138098785 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 815756 Zylinderschrauben M4 10 mm Schlitz DIN 84 Stahl verzinkt 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M4 | Gütestufe: | 4.8 | DIN-Norm: | DIN 84 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m4x10, din 84, din 84 m4, TOOLCRAFT, 815756, schlitzschrauben, schlitz, stahl |
| | |
| |