Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815608 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815608-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815608
EAN/GTIN:
     4016138075137
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 815608 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Stahl verzinkt 100 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M2
Material (Details):
Stahl verzinkt
Gütestufe:
6 - 8
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 815608, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
184
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,29*
3
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.