| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815357-BP Herst.-Nr.: 815357 EAN/GTIN: 4016138318562 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 815357 Linsenschrauben M3 10 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7985 Stahl galvanisch verzinkt 100 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7985 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Schrauben Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde-Maß: | M3 | DIN-Norm: | DIN 7985 | Produkt-Art: | Linsenschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m3x10 ph, din 7985, din 7985 m3, TOOLCRAFT, 815357 |
| | |
| |