Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 6750 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 55teilig (L x B x H) 470 x 170 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813403-BP
Herst.-Nr.:
     6750
EAN/GTIN:
     4016138390063
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bernstein Tools 6750 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 55teilig (L x B x H) 470 x 170 x 340 mm

Elektronik-Werkzeugkoffer Security 55tlg

Ideal zur Installation und Wartung von Alarmanlagen

Ausstattung:
Staub- und regendicht · Zwei herausnehmbare Tafeln mit Einsteckfächern, eine davon beidseitig bestückt mit 55 Werkzeugen · Bodenwanne mit variablen Zwischenwänden · 2 Schlösser.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Gewicht: 4600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 55teilig · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm

Lieferumfang:
6755 Werkzeugkoffer mit unterteilbarer Bodenwanne,
2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 42 Einsteckfächern und
Dokumentenfach im Deckel
2-265-1 Prüfspitze, rot, 1 mm, besonders dünn, spitz und biegsam
2-265-2 Prüfspitze, schwarz, 1 mm, besonders dünn, spitz und biegsam
2-701 LSA-Plus Anlegewerkzeug, zum löt-, schraub- und abisolierfreiem
Anschließen der Drähte
3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, abgerundeter Zangenkopf,
mit Wate (Semi Flush), ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen
3-0611 Crimpzange für BNC- und
TNC-Koaxialsteckverbinder
4-343 VDE VDE-Spannungsprüfer, 60 x 3,0 mm
5-505 Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm
5-515 Allround-Messer
5-535 Coaxial-Abisolierer für Coaxial-Kabel
Ø 4,8 - 7,5 mm
6-600 Gabelringschlüsselsatz, 7-teilig, 6 - 11 mm und 13 mm
6-950 8-teiliger Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf,
1,5 - 8,0 mm
6-995 8-teiliger TORX-Stiftschlüsselsatz mit Loch, T9 - T40
7-116 Schlosserhammer nach DIN 1041, 300 g
7-425 Staubpinsel, Borstenbreite 25 mm
7-506 Rollbandmaß, 2 m
7-535 Wasserwaage, 200 mm lang
7-616 PUK-Universalsäge im Etui
Nr. Beschreibung der Einzelteile
8-376 Gaslötkolben „PIEZO INDIE 75“
8-390 PRAKTIK Entlötsaugpumpe
13-906 VDE Seitenschneider, 160 mm, Sicherheits-Isolation
13-915 VDE Telefonzange mit Drahtschneider, 160 mm, gerade,
Sicherheits-Isolation
13-927 VDE Flachzange, 160 mm, Sicherheits-Isolation
13-936 VDE Kombizange mit Drahtschneider, 160 mm, Sicherheits-Isolation
14-651 VDE Schlitz-Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, 2-Komponenten Heft
14-652 VDE Schlitz-Schraubendreher, 100 x 3,5 mm, 2-Komponenten Heft
14-653 VDE Schlitz-Schraubendreher, 100 x 4,0 mm, 2-Komponenten Heft
14-681 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0, Klingenlänge 60 mm,
2-Komponenten Heft
14-682 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1, Klingenlänge 80 mm,
2-Komponenten Heft
14-683 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2, Klingenlänge 100 mm,
2-Komponenten Heft
14-684 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3, Klingenlänge 150 mm,
2-Komponenten Heft
15-531 VDE Automatische Abisolierzange „Super“ für Kabel 0,2 - 6 mm2
16-299 VDE Steckschlüssel, 4,0 mm, 2-Komponenten Heft
16-301 VDE Steckschlüssel, 5,0 mm, 2-Komponenten Heft
16-302 VDE Steckschlüssel, 5,5 mm, 2-Komponenten Heft

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 470 x 170 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
55teilig
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Elektriker
Gewicht:
4600 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, meisterkoffer kunststoff, modul werkzeuge, meisterkoffer gefüllt, Bernstein Tools, 6750, Elektrowerkzeugkoffer, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 724,10*
€ 840,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 743,59*
€ 840,17*
Frei Haus
ab € 812,17*
€ 928,42*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 989,45*
€ 1.062,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,17*
€ 999,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,26*
€ 959,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,33*
€ 917,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,25*
€ 895,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,59*
€ 884,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 743,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.