| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811985-BP Herst.-Nr.: 170175 EAN/GTIN: 4021103701751 |
| |
|
| | |
| Cimco 170175 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 15teilig (L x B x H) 465 x 310 x 170 mm
Werkzeugkoffer bestückt
Inkl. 14tlg. Werkzeugsatz Kofferschalen aus ABS-Material mit Aluminiumrahmen
Ausstattung: Kofferschalen aus ABS-Material · Umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern · Belastbarkeit bis 15 kg · 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 27 Werkzeug-Einsteckfächern · Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit · Frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen · Deckelhalter und Scharniere aus Metall · Kunststoffbodengleiter · Zangen gesenkgeschmiedet aus bestgeeignetem Werkzeugstahl · Hochglänzend poliert, verchromt · Mit ergonomischen Zwei-Komponenten-Griffhüllen · Zangen TÜV-GS-geprüft.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Elektriker · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 15 kg · Gewicht: 3300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS,Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 15teilig · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 465 mm
Lieferumfang: Telefonzange gerade 200 mm, nach DIN ISO 5745 · Kombizange 185 mm, nach DIN 5746 · Seitenschneider 160 mm, nach DIN ISO 5749 · Original JOKARI-Abmantel- und Abisolierwerkzeuge je 1 Stück: Kabelmesser für Kabel von 8 - 28 mm Ø · Spannungsprüfer, VDE-geprüft · Schraubendreher aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe in neuer Zwei-Komponenten-Technologie · Schraubendreher mit 1000 V Schutzisolation nach VDE - je 1 Stück: Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100/ 4,0 x 0,8 x 100/ 5,5 x 1,0 x 125/ 6,5 x 1,2 x 150 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH Gr. 1 x 80/ Gr. 2 x 100 mm, Pozidriv PZ Gr. 1 x 80 mm/ Gr. 2 x 100 mm.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 465 x 310 x 170 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 170 mm | Produktabmessung, Länge: | 465 mm | Produktabmessung, Breite: | 310 mm | Marke: | Cimco | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 15teilig | Farbe: | schwarz | Material: | ABS | Aluminium | Anwendungsbereich (Werkzeug): | Elektriker | Belastbarkeit (Gewicht) (max.): | 15 kg | Gewicht: | 3300 g | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, lehrlingskoffer cimco, modul werkzeuge, werkzeugkoffer alu, 04021103701751, 4021103701751, Cimco, 170175, Elektrowerkzeugkoffer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 199,01* | € 234,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 202,90* | € 239,38* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 214,53* | € 250,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,21* | € 254,26* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 286,65* | € 324,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|