Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 12057 Werkbank (L x B x H) 600 x 1200 x 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811484-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     12057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Küpper 12057 Werkbank (L x B x H) 600 x 1200 x 840 mm

Werkbank

30 mm, massive Buchenplatte, keilverzinkt und stabverleimt. Mit Naturöl behandelt zum Abweisen von Schmutz. Stabiles Stahlblech 1 mm. Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung. Höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Schubladen mit Auszugssperre und Führungsrollen, leichter Lauf, Traglast 20 kg. Solide Handgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Beschriftungsfeld. Abschließbare Türen inkl. Ersatzschlüssel zum Sichern von Wertgegenständen.

Ausstattung:
2 verschließbare Türen · 2 Schubladen

Technische Daten:
Gewicht: 51 kg · Herstellerfarbe: Royalblau,Silber · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 840 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 1200 x 840 mm
Herstellerfarbe:
Royalblau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
840 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 04005568120579, 02050001211880, Küpper, 12057, arbeitstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,60*
€ 347,68*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 295,40*
€ 359,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,32*
€ 427,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Friedrich Küpper
955
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.