| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811143-BP Herst.-Nr.: 1554 EAN/GTIN: 4003315064961 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann 1554 Druckluft-Kupplung 3/8" (10 mm) 1 St.
Brüder Mannesmann Druckluft-Kupplung, Innengewinde, R 3/8" Zoll | M 1554
R 10 mm (3/8")
Ausstattung: Kupplung mit Innengewinde.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 3/8" (10 mm) · Weitere technische Daten: Schlüsselweite: 21 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Brüder Mannesmann | Anschluss (Werkzeug): | 3/8" (10 mm) | Produkt-Art: | Druckluft-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 6,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,92* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,97* | € 15,23* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,43* | € 29,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|