Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M49905 Rohrreinigungswelle 5 m Produktabmessung, Ø 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810877-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M49905
EAN/GTIN:
     4003315074663
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Brüder Mannesmann M49905 Rohrreinigungswelle 5 m Produktabmessung, Ø 9 mm

Rohrreinigungsspiralen Standard

Mit diesen Spiralen aus verzinktem Stahldraht bekommen Sie Ihren Abfluss im Handumdrehen frei. Stabile Wellen mit Kunststoff-Handkurbel.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 5 m · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Mit Kralle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 5 m
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
5 m
Marke:
Brüder Mannesmann
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 9mm, reinigungsspirale, brüder mannesmann rohrreinigungsspirale, 4003315684275, Brüder Mannesmann, M49905, Rohrreiniger, Abflussreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,28*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,29*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,92*
€ 26,97*
€ 3,50*
ab € 34,26*
€ 45,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.