Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M49903 Rohrreinigungswelle 3 m Produktabmessung, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810876-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M49903
EAN/GTIN:
     4003315684268
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Brüder Mannesmann M49903 Rohrreinigungswelle 3 m Produktabmessung, Ø 6 mm

Rohrreinigungsspirale

Mit diesen Spiralen aus verzinktem Stahldraht bekommen Sie Ihren Abfluss im Handumdrehen frei. Stabile Wellen mit Kunststoff-Handkurbel.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 3 m · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: Mit Spitze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 3 m
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Brüder Mannesmann
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, brüder mannesmann rohrreinigungsspirale, 4003315684268, Brüder Mannesmann, M49903, Rohrreiniger, Abflussreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,44*
Lager 102
123
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,46*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,36*
€ 3,50*
ab € 19,78*
€ 26,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.