Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann 90423 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810628-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     90423
EAN/GTIN:
     4003315699675
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann 90423 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:120 mm

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117

Profilierte Stahlschiene

Ausstattung:
Schwere Ausführung · Momenteinstellung · Profilierte Stahlschiene.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 120 mm · Spann-Weite (max.): 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
300 mm
Ausladungs-Maße:
120 mm
Spannbereich (Details):
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 4003315699675, Brüder Mannesmann, 90423, schraubzwinge, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,99*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 19,01*
6 Tage
37
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 33,56*
€ 3,50*
ab € 26,61*
€ 35,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.