| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810627-BP Herst.-Nr.: M90422 EAN/GTIN: 4003315699668 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann Schraubzwinge, 120 x 200 mm, DIN 5117 | M90422 Brüder Mannesmann M90422 Spann-Weite (max.):200 mm Ausladungs-Maße:120 mm
Brüder Mannesmann Schraubzwinge, 120 x 200 mm, DIN 5117 | M90422
Profilierte Stahlschiene
Ausstattung: Schwere Ausführung · Momenteinstellung · Profilierte Stahlschiene.
Technische Daten: Ausladungs-Maße: 120 mm · Spann-Weite (max.): 200 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Brüder Mannesmann | Spann-Weite (max.): | 200 mm | Ausladungs-Maße: | 120 mm | Spannbereich (Details): | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,58* | € 17,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,41* | € 17,21* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,72* | € 35,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,29* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|