Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann M90401 Spann-Weite (max.):250 mm Produktabmessung, Länge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810625-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M90401
EAN/GTIN:
     4003315699644
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann M90401 Spann-Weite (max.):250 mm Produktabmessung, Länge: 250 mm Ausladungs-Maße:50 mm

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117

Profilierte Stahlschiene

Ausstattung:
Schwere Ausführung · Momenteinstellung · Profilierte Stahlschiene.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Spann-Weite (max.): 250 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
250 mm
Ausladungs-Maße:
50 mm
Spannbereich (Details):
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4003315699644, Brüder Mannesmann, M90401, schraubzwinge, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,80*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,81*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,43*
€ 3,50*
ab € 19,41*
€ 27,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.