Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann M90400 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810624-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M90400
EAN/GTIN:
     4003315699637
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117 Brüder Mannesmann M90400 Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:50 mm

Industrie-Schraubzwinge nach DIN 5117

Profilierte Stahlschiene

Ausstattung:
Schwere Ausführung · Momenteinstellung · Profilierte Stahlschiene.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 50 mm · Spann-Weite (max.): 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
150 mm
Ausladungs-Maße:
50 mm
Spannbereich (Details):
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4003315699637, Brüder Mannesmann, M90400, schraubzwinge, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,45*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,47*
6 Tage
85
€ 6,99*
ab € 9,81*
€ 13,86*
€ 3,50*
ab € 18,01*
€ 25,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.