Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 910-0300 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810619-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 910-0300
EAN/GTIN:
     4003315500667
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 910-0300 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:120 mm

Schraubzwinge

Stabile Ausführung mit hoher Spannkraft und Kunststoffschutzbacken.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 120 mm · Spann-Weite (max.): 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
300 mm
Ausladungs-Maße:
120 mm
Spannbereich (Details):
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, 4003315500667, Brüder Mannesmann, M 910-0300, Klemmzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 12,37*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 12,38*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 21,58*
€ 3,50*
ab € 21,79*
€ 30,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.