Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 904-300 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810617-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 904-300
EAN/GTIN:
     4003315500636
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge Brüder Mannesmann M 904-300 Spann-Weite (max.):300 mm Ausladungs-Maße:50 mm

Schraubzwinge

Stabile Ausführung mit hoher Spannkraft und Kunststoffschutzbacken.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 50 mm · Spann-Weite (max.): 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Spann-Weite (max.):
300 mm
Ausladungs-Maße:
50 mm
Spannbereich (Details):
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, brüder mannesmann schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4003315500636, Brüder Mannesmann, M 904-300, Klemmzwingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,26*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,28*
€ 3,50*
ab € 28,31*
€ 38,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.