Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

810441 24 St. Laubsägeblatt für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas 24er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810441-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810441
EAN/GTIN:
     4014991802341
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Laubsägeblatt für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas 24er-Pack

Technische Daten:
Inhalt: 24 St. · Sägeblatt-Breite: 0.8 mm · Sägeblatt-Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Material Stahl · Zahnteilung Spirallaubsägeblätter allseitig schneidend

Weitere Informationen:
Inhalt:
24 St.
Sägeblatt-Breite:
0.8 mm
Sägeblatt-Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: 810441, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter, Rundsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,31*
pro Packung
€ 4,16*
ab € 4,24*
€ 6,33*
Lager 102
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,81*
6 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,2975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.