| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810440-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810440 EAN/GTIN: 4014991802433 |
| |
|
| | |
| Laubsägeblatt für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas 12er Pack
Sägeblatt-Länge 130 mm
Technische Daten: Inhalt: 12 St. · Sägeblatt-Breite: 1 mm · Sägeblatt-Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl · Normale Verzahnung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Sägeblatt-Breite: | 1 mm | Sägeblatt-Länge: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 810440, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter, Rundsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,06* | € 1,52* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,41* | | | | | | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,29* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,52* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,165* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|