Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer 100180 Schraubstock 100180 Backenbreite: 180 mm Spann-Weite (max.): 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810276-BP
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100180
EAN/GTIN:
     4010898100801
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Brockhaus Heuer 100180 Schraubstock 100180 Backenbreite: 180 mm Spann-Weite (max.): 225 mm

Parallel Schraubstock HEUER

Aus Stahl geschmiedet
Garantiert unzerbrechlich
Made in Germany
Pulverbeschichtet in Hammerschlag Blau

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug "Made in Germany". Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision, ideal für den rauen Werkstattbetrieb und in der Landwirtschaft.

Ausstattung:
Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung · Komplett verzinkte Spindel mit gerolltem, doppelgängigem Trapezgewinde · Große Spannmöglichkeiten dank schlanker aber stabiler Führungsschiene

Technische Daten:
Backenbreite: 180 mm · Gewicht: 29 kg · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Länge: 535 mm · Spann-Kraft: 4 kN · Spann-Weite (max.): 225 mm · Weitere technische Daten: Rohrspannbackendurchmesser: 27 - 100 mm · Spannkraft: 4 t

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 535 x 180 x 225 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Länge:
535 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Spann-Kraft:
4 kN
Marke:
Brockhaus Heuer
Material:
Stahl
Backenbreite:
180 mm
Spann-Weite (max.):
225 mm
Gewicht:
29 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, 04010898100801, 4010898100801, Brockhaus Heuer, 100180
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 279,35*
€ 308,92*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,28*
€ 308,94*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 278,92*
€ 309,16*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 275,30*
€ 309,59*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 315,22*
€ 348,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,62*
€ 381,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103160
ab € 76,23*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104260
ab € 135,48*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111180
ab € 28,11*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113180
ab € 30,00*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112180
ab € 27,93*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110180
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109180
ab € 31,64*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117160
ab € 198,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.