Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M12507 1-Gang-Schlagbohrmaschine 650 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810040-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12507
EAN/GTIN:
     4003315700388
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Brüder Mannesmann M12507 1-Gang-Schlagbohrmaschine 650 W

Schlagbohrmaschine 12507

650 W

Max. Bohr-Ø (Holz/Stein/Stahl/Beton) 25/10/10/10 mm

Preisgünstige Schlagbohrmaschine für alle Anwedungsgebiete im Heimwerkerbereich. Gute Ergonomie und ein robustes, zuschaltbares Schlagwerk zeichnen diese Maschine aus.

Ausstattung:
Drehzahlregulierung · Tiefenanschlag · Schnellspannbohrfutter · Verstellbarer Handgriff.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Stein/Stahl/Beton) 25/10/10/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehzahlvorwahl · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 2.3 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Leistung: 650 W · Typ: M 12507 · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehzahlvorwahl
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
650 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Stein/Stahl/Beton) 25/10/10/10 mm
Typ:
M 12507
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Gewicht:
2.3 kg
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagbohrer, 4003315700388, Brüder Mannesmann, M12507, Schlagbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 25,48*
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 25,49*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 29,55*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 34,94*
€ 45,48*
€ 3,50*
ab € 40,50*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.