Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot OZI/E 28 520 Deltaschleifer inkl. Koffer 80 W 65 x 65 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809810-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 520
EAN/GTIN:
     4006274285200
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Winkelschleifer
Proxxon Micromot OZI/E 28 520 Deltaschleifer inkl. Koffer 80 W 65 x 65 x 65 mm

Eckenschleifer OZI/E

80 W
Leerlaufschwingzahl: 5000 - 12000 /min

Zum Schleifen von Flächen und übergangslos auch da, wo es eng wird: In Ecken, an Kanten, in Hohlräumen. Oszillierende Funktionsweise, deshalb extrem laufruhig und auch zum Trennen geeignet. Die elektronisch regelbare Schleiffrequenz ermöglicht materialgerechtes Arbeiten.

Ausstattung:
Getriebekopf aus Zink-Druckguss · Regelbare Schleiffrequenz · Schleiffläche mit Klettverschluss für schnellen Schleifmittelwechsel · Oszillation statt Vibration · Kein Rückschlageffekt · Es können auch Trennblätter eingesetzt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 550 g · Leerlaufschwingzahl: 5000 - 12000 /min · Leistung: 80 W · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schleiffläche: 65 x 65 x 65 mm

Lieferumfang:
4 Schleifscheiben · Koffer.

Hinweis:
Schleifblätter können durch Drehen um 120° an allen Ecken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Schleiffläche:
65 x 65 x 65 mm
Leerlaufschwingzahl:
5000 - 12000 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
100 W
Leistung:
80 W
Schleiffläche (Details):
65 x 65 x 65 mm
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Deltaschleifer
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, deltaschleifer, 04006274285200, 4006274285200, Proxxon Micromot, 28 520, OZI/E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 101,42*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 85,18*
€ 107,08*
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 108,59*
€ 4,16*
ab € 92,64*
€ 114,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,79*
€ 116,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 891
ab € 4,74*
Sonstiges
Proxxon
28 893
ab € 4,77*
Sonstiges
Proxxon
28 895
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.