| |
|
| Artikel-Nr.: 102-809518-BP Herst.-Nr.: 106028 EAN/GTIN: 4021103060285 |
| |
|
| | |
| Cimco 106028 Presseinsatz Solar-Steckverbinder geeignet für MC4 2.5 bis 6 mm² Passend für Marke (Zangen) Cimco Click n Crimp Solar
Presseinsatz 106005 für MC4 Stecker
Presszangensystem Click´n´Crimp, neuartiges, patentiertes Presswerkzeugsystem für alle gängigen Kabelverbinder Presszange mit 3 auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden; dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Die beiden aktuell nicht im Einsatz stehenden Pressprofileinsätze werden in den beiden in die Zangenschenkel integrierten Magazinhaltern unverlierbar aufbewahrt. Mit CLICK´N´CRIMP werden gegenüber anderen Systempresszangen bzw. Einzelwerkzeugen Zeit, Platz, Gewicht und Kosten gespart. Zangenkörper aus 3 mm starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen jeweils für isolierte Kabelschuhe rot ? blau ? gelb (0,5 mm2 bis 6 mm2), isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 0,5-10qmm, nicht isolierte Kabelschuhe 0,5-10qmm, Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätze nur 690 g. Ersatzprofil für geschirmte 8pol. Modularstecker RJ45, Bauart CIMCO für MC 4 Stecker
Technische Daten: Anwendungsbereich: Solar-Steckverbinder · Passend für Marke (Zangen): Cimco · Passend für Modell (Zangen): Click n Crimp Solar · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 2.5 mm² · geeignet für: MC4
Weitere Informationen: | | Quetschbereich: | 2.5 bis 6 mm² | Marke: | Cimco | Passend für Marke (Zangen): | Cimco | Passend für Modell (Zangen): | Click n Crimp Solar | geeignet für: | MC4 | Anwendungsbereich: | Solar-Steckverbinder | Herst.-Teilenr.: | 106028 | Quetschbereich (max.): | 6 mm² | Quetschbereich (min.): | 2.5 mm² | Produkt-Art: | Presseinsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 45,63* | € 57,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,77* | € 58,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 49,74* | € 62,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,66* | € 62,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,99* | € 81,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|