Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34318 Parallelverbinder 6.70 mm² 10.50 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808308-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
TE Connectivity 34318 Parallelverbinder 6.70 mm² 10.50 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Parallelverbinder SOLISTRAND

Technische Daten:
AWG max.: 6 · Außen-Durchmesser: 7.52 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 4.37 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Querschnitt (max.): 10.50 mm² · Querschnitt (min.): 6.70 mm² · Wandstärke (Details): 1.22 mm · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Querschnitt-Bereich:
6.70 - 10.50 mm²
Marke:
TE Connectivity
Innen-Durchmesser:
4.37 mm
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
34318
Typ (Hersteller-Typ):
SOLISTRAND
AWG max.:
6
Querschnitt (max.):
10.50 mm²
Außen-Durchmesser:
7.52 mm
Wandstärke (Details):
1.22 mm
AWG:
6
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
6.70 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 34318, SOLISTRAND, 373-358, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,43*
Lager 102
238
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,52*
5
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,548*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.