Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 34130 Parallelverbinder 0.205 mm² 1.60 mm² Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808304-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     34130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Parallelverbinder
Spleissverbinder
TE Connectivity 34130 Parallelverbinder 0.205 mm² 1.60 mm² Unisoliert Metall 1 St.

Parallelverbinder SOLISTRAND

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 22 · Außen-Durchmesser: 3.58 mm · Herstellerfarbe: Metall · Innen-Durchmesser: 1.55 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Produktabmessung, Länge: 7.65 mm · Querschnitt (max.): 1.60 mm² · Querschnitt (min.): 0.205 mm² · Wandstärke (Details): 0.79 mm · Weitere technische Daten: nach MIL-T-10727

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Länge:
7.65 mm
Querschnitt-Bereich:
0.205 - 1.60 mm²
Marke:
TE Connectivity
Innen-Durchmesser:
1.55 mm
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
34130
Typ (Hersteller-Typ):
SOLISTRAND
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1.60 mm²
Außen-Durchmesser:
3.58 mm
Wandstärke (Details):
0.79 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.205 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Parallelverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, te connectivity quetschverbinder, quetschverbinder, TE Connectivity, 34130, SOLISTRAND, 170-9393, tyco
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,175*
2 Tage
26287
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0768*
€ 0,2115*
2 Tage
3333
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0803*
€ 0,2256*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0782*
€ 0,2997*
Lager 102
5956
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58546-1
ab € 261,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.