Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-480435-0 Isolierhülse Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808192-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480435-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity 1-480435-0 Isolierhülse Natur 1 St.

FASTON-Isoliertülle

Natur

Der Einsatz von FASTON PRODUKTE hat sich in allen Zweigen der Industrie als zuverlässiges Stecksystem behauptet. Im allgemeinen richtet sich die Auswahl des Faston Verbinders hinsichtlich Werkstoff und Oberfläche nach der Einsatztemperatur.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Von vorne aufschiebbar · Herstellerfarbe: Natur · Passend für Steckverbinder: Flachsteckhülse 4.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
braun
Passend für Steckverbinder:
Flachsteckhülse 4.8 mm
Herst.-Teilenr.:
1-480435-0
Typ (Hersteller-Typ):
1-480435-0
Ausführung (allgemein):
Von vorne aufschiebbar
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, TE Connectivity, 1-480435-0, 136-1855, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,212*
1
€ 6,90*
ab € 0,0622*
€ 0,245*
Lager 102
3680
20
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,26*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
5-160490-2
ab € 0,0821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.