Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-806514-BP Herst.-Nr.: 1600A00155 EAN/GTIN: 3165140730150 |
| |
|
| | |
| Bosch Home and Garden 1600A00155 Durchmesser 60 mm 1 St.
Flexible Schleifwalze 15 mm
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Körnung: 120 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Weitere technische Daten: Passend für: PRR 250
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 15 mm | Marke: | Bosch Home and Garden | Körnung: | 120 | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenrolle bosch, lamellenschleifrad, schleifrolle p120, 3165140730150, Bosch Home and Garden, 1600A00155 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 23,00* | ab € 4,55* | € 6,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,60* | € 6,59* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,63* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,12* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|