Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 381 4401 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Buchse, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806043-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 381 4401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Adapter RJ-45
Harting 21 03 381 4401 Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Buchse, gewinkelt Polzahl: 4 1 St.

Adapter M12 Buchse - RJ45 gewinkelt

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 Buchse · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: D · Nennstrom: 0.20 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65,IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
200 mA
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45 Buchse
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
21 03 381 4401
Typ (Hersteller-Typ):
HARAX® M12-L
Nennstrom:
0.20 A
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Wanddurchführung, adapter rj-45, 02050001838193, Harting, 21 03 381 4401, HARAX® M12-L, 913-9185
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,85*
€ 43,54*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 52,27*
€ 4,00*
ab € 35,87*
€ 52,33*
16 Tage
1
€ 6,99*
ab € 73,63*
€ 90,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 46,7695*
Zubehör
Harting
21034831403
ab € 67,13*
Zubehör
RS Pro
557032
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.