Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han® PushPull Power Schutzkappe 09350025402 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-805971-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09350025402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001837530
Harting
09350025402
Laststeckverbinder
Han® PushPull Power Schutzkappe 09350025402 Harting Inhalt: 1 St.

Han® PushPull Power Schutzkappe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Schutzart: IP65/67 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schutzart:
IP65/67
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09350025402
Typ (Hersteller-Typ):
09350025402
Material (Details):
Kunststoff
Pole:
5
Temperaturbereich (Details):
-40 - +70 °C
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 2,751*
€ 3,651*
10
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,753*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,08*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,7248*
€ 4,0849*
Lager 102
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.