Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Handmeißel-Sortiment 6tlg. 421 000 09CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-804924-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     421 000 09CR
EAN/GTIN:
     4020845154023
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Rennsteig Werkzeuge Handmeißel-Sortiment 6tlg. 421 000 09CR

Handmeißel-Sortiment 6tlg.

Ausstattung:
Werkzeuge aus achtkantigem Chrom-Vanadium-Stahl · Luftgehärtet · Köpfe vergütet.

Lieferumfang:
2 Flachmeißel DIN 6453, 150 mm/125 mm · 1 Kreuzmeißel DIN 6451, 125 mm · 2 Durchschläger DIN 6458 Spitzen-Ø: 2 und 4 mm · 1 Körner DIN 7250, 120 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 04003773923282, 04003773927211, 04020845154023, 04049002023286, 4049002023286
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 25,11*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 25,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,31*
€ 42,45*
8 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 34,13*
€ 45,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.