Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-804602-BP Herst.-Nr.: 4590-2 EAN/GTIN: 4000896021949 |
| |
|
| | |
| Hazet 4590-2 Abklemmzange 180 mm 1 St.
Abklemmzange 180 mm
Ausstattung: Zum Abklemmen von flexiblen Leitungen · Sichere Arretierung durch Klemmring · Hochwertiger Kunststoff Für Schläuche bis 30 mm Durchmesser.
Technische Daten: Gewicht: 88 g · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Marke: | Hazet | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 88 g | Produkt-Art: | Abklemmzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000896021949, Hazet, 4590-2 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,04* | € 16,50* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,48* | € 16,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 16,70* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,18* | € 17,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|