| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800678-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1-25 EAN/GTIN: 4016138053784 |
| |
|
| | |
| 1-25 6tlg. PRAX Gerätehalter-Set 6 St.
6tlg. PRAX Gerätehalter-Set
Hält Geräte bis zu Ø 25 mm Federstahldicke 0,5 mm
Der ideale, unverwüstliche Gerätehalter für Stiel- und Griffgeräte mit einem Ø von 25 mm. Ordnung und Sicherheit mit nur einem Griff. Geeignet für Werkzeuge, Gartengeräte, Haushaltsgeräte etc.
Ausstattung: Die Stahlteile sind aus hochwertigem, glanzverzinktem Federstahl. Die sternförmigen Rollen und Puffer bestehen aus abriebfestem Gummi. Federstahldicke: 0,5 mm.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 25 mm
Hinweis: Lieferung ohne Werkzeug. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | Produkt-Art: | Werkzeug-Halter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1-25, werkzeughalter, aufbewahrung, lochblech, locheisen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,41* | € 18,51* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,27* | € 18,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 21,60* | € 32,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,045* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|