| |
|
| Artikel-Nr.: 102-800270-BP Herst.-Nr.: 800270 EAN/GTIN: 4016138032154 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 800270 Zylinderschrauben M4 40 mm Schlitz DIN 84 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Zylinderschrauben DIN 84 Kunststoff
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M4 · ISO-Norm: ISO 1207 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 40 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M4 | weitere Zulassungen, Normen: | ISO 1207 | DIN-Norm: | DIN 84 | ISO-Norm: | ISO 1207 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Kunststoffschraube DIN 84, Kunststoffschraube ISO 1207, Plastikschraube DIN 84, din 84 m 4x40, kunststoffschraube din 84, kunststoffschraube din 84 m4, TOOLCRAFT, 800270 |
| | |
| |