Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 225 4704 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl: 25 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-795811-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 225 4704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Harting 09 67 225 4704 D-SUB Buchsenleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 250 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallschutzkragen · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallschutzkragen
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
09 67 225 4704
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 225 4704
Polzahl:
25
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
250
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Federleiste, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, sub-d steckverbinder harting, d-sub steckverbinder, Harting, 09 67 225 4704, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,15*
Lager 102
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 65 361 7713
ab € 3,32*
Sonstiges
Harting
09 65 361 7712
ab € 3,26*
Sonstiges
Harting
09 67 000 9922
ab € 0,2791*
Sonstiges
Harting
09 67 000 9924
ab € 0,22*
Sonstiges
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.