Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 65 162 6812 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 9 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-795099-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 65 162 6812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9 polig
Harting 09 65 162 6812 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl: 9 Löten 1 St.

D-SUB Einbau-Stiftleiste

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 50 · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Normen/Prüfzeichen: DIN 41 652 · CECC 75 301-802 · Polzahl: 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen,mit Rasthaken

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen | mit Rasthaken
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
09 65 162 6812
Typ (Hersteller-Typ):
09 65 162 6812
Polzahl:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau horizontal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
90 °
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41 652 · CECC 75 301-802
Rastermaß (Details):
2.84 mm
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
50
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder harting, 02050001836526, Harting, 09 65 162 6812, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2898*
€ 2,7198*
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,14*
1
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,64*
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 4,72*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 152 7611
ab € 2,33*
Zubehör
FTDI
DB9-USB-M
ab € 19,50*
Zubehör
Harting
09 55 156 6611741
ab € 2,43658*
Zubehör
Harting
09 66 152 6612
ab € 2,42*
Zubehör
Harting
09 67 000 9972
ab € 0,1787*
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 112,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.