Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 225 5604 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-795079-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 225 5604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
harting sub-d steckverbinder gerade...
Harting 09 67 225 5604 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 50 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 25 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
09 67 225 5604
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 225 5604
Polzahl (num):
25
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
50
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Harting, 09 67 225 5604, 740-7310, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,515*
€ 1,665*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5227*
€ 1,6727*
100
Frei Haus
ab € 1,5769*
€ 1,7369*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 1,85*
Lager 102
82
1
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 352 7611
ab € 3,70*
Zubehör
Harting
09 67 025 4701
ab € 0,77*
Zubehör
Harting
09 67 225 4704
ab € 1,595*
Zubehör
Harting
09 66 318 7500
ab € 6,0675*
Zubehör
Harting
09 66 351 6512
ab € 3,50*
Zubehör
Harting
09 66 352 6612
ab € 4,33*
Zubehör
Harting
09 67 025 4704
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.