Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 209 5604 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-795077-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 209 5604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
Harting 09 67 209 5604 D-SUB Stiftleiste 180 ° Polzahl (num): 9 Lötkelch 1 St.

D-SUB-Steckverbinder

D-SUB Stiftleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 50 · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen · Temperaturbereich (Details): -40 - +85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
09 67 209 5604
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 209 5604
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
50
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Harting, 09 67 209 5604, 740-7316, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,075*
€ 1,215*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0828*
€ 1,2228*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1185*
€ 1,2685*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,20*
€ 1,36*
Lager 102
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 66 118 7500
ab € 4,43*
Zubehör
Harting
09 67 209 4704
ab € 1,16*
Zubehör
Harting
09 67 009 0411
ab € 1,58366*
Zubehör
Harting
09 67 009 4704
ab € 2,55*
Zubehör
Harting
09670019969
ab € 0,20*
Zubehör
Multicomp
5502-09SA-01-F1
ab € 0,292*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 110,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.