Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-792811-BP Herst.-Nr.: 2-520194-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 2-520194-2 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Rot 1 St.
Steckhülse Ultra-Fast FASTON
Rot 4.8 mm x 0.8 mm 0.30 mm² - 0.90 mm²
Die vollisolierten Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker bieten die Vorteile eines voll geschützten Kontaktes und Leitercrimps. Anwenderfreundlicher Aufbau ermöglicht eine einfache Steckung. Darüber hinaus sind elektrische Kurzschlüsse durch freiliegende Leitungen selbst in Geräten mit hoher Kontaktdichte ausgeschlossen.
Technische Daten: Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 0.90 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Temperaturbereich (Details): + 105 °C · Weitere technische Daten: DIN 46245,46247 und 46248, UL/CSA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt-Bereich: | 0.30 - 0.90 mm² | Steck-Größe: | 4.8 x 0.8 mm | Marke: | TE Connectivity | Farbe: | rot | Isolierungsart: | Vollisoliert | Herst.-Teilenr.: | 2-520194-2 | Typ (Hersteller-Typ): | Ultra-Fast FASTON | Querschnitt (max.): | 0.90 mm² | Steckdicke: | 0.8 mm | Steckbreite: | 4.8 mm | Isolationsmaterial (Details): | Polyamid 6.6 | Anschlusswinkel: | 180 ° | Pole: | 1 | Kontaktmaterial: | Messing verzinnt | Querschnitt (min.): | 0.30 mm² | Temperaturbereich (Details): | + 105 °C | Produkt-Art: | Flachsteckhülse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,14878* | € 0,18529* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,143* | € 0,23* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,127* | € 0,338* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,45* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,166* | € 0,562* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|