Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

778992 Schaltbare Zwischensteckdose 1polig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-778992-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     778992
EAN/GTIN:
     4016138852035
Suchbegriffe:
778992
Steckerschalter
Stecker-Schalter-Kombination
778992 Schaltbare Zwischensteckdose 1polig Weiß

Schaltbare Zwischensteckdose 1polig weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Max. Belastbarkeit 3500 W
Spart StandBy-Stromkosten

Die Problemlösung für Geräte ohne Netzschalter. Durch konsequentes Abschalten der angeschlossenen Verbraucher sparen Sie StandBy-Stromkosten.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Polzahl (LOV): 1polig · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Polzahl (LOV):
1polig
Anschluss-Leistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4786
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,50*
1
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,70*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 5,51*
€ 7,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.